Eriks
LB

LB Embrayage de précision LB-105

  • ERIKS:14883007
  • Fabricant:7613288049024
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les deux moitiés identiques de l'embrayage sont en fonte Meehanite de haute qualité, usinées sur tous les côtés et protégées par une couche de peinture rouge ralentissant la corrosion. Les manchos en caoutchouc ont une paroi spécialement épaisse et sont ainsi capables d'absorber un gros travail. Grâce à des trous d'un diamètre aussi petit que possible, disposés sur un cercle de gros angles de torsion sont possibles, au maximum 3.3 à 5.5 degrés selon la grandeur de l'embrayage.

Instructions de montage
Selon la grandeur de l'embrayage, les deux moitiés sont tenues fermement ensemble par 4 à 12 boulons acier munis de manchons élastiques en caoutchouc. Le démontage du moteur ou des machines est donc possible, une fois les boulons enlevés, sans séparer les moitiés de l'emprayage l'une de l'autre.

Indication de commande
Les prixs'entendent en exécution standard non alésées.
Ajouter à la liste

394.45 CHF/ Unitéhors TVA

426.40 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 18.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
LB
Type
Accouplement
Diamètre de boulon
12.8 mm
Nombre de boulons
8 mm
Taille
105
A
160 mm
B
82 mm
C
2 mm
E
30 mm
H
25 mm
I
60 mm
L
120 mm
M
25 mm