166.00 CHF/ Unitéhors TVA
179.45 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 01.03.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 166.00 CHF | - |
3+ | 161.10 CHF | 2.95% |
5+ | 149.55 CHF | 9.91% |
10+ | 141.10 CHF | 15.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | LAYHER |
Série | 602 |
Plage de réglage | de 50 jusqu'à 400 |
Unité de pression de plage de réglage | bar |
Différentiel de commutation réglable | Oui |
Plage de différence d'enclenchement | 15% - 25 |
Pression max. | 400 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 600 bar |
Raccordement au process | Fileté (BSPP) |
Dimension du raccordement process | 1/4" (8) |
Exécution capteur/palpeur | Piston à ressort |
Matériau du capteur | Acier zingué |
Joint | TPE |
Tension d'alimentation | 250V |
Classe de protection (Valeur IP) | IP65 |
Fréquence de commutation | 200/min |
Fréquence nominal de l'horloge | < 100 Hz |
Durée de vie électrique (contacts de commande) | 10,000,000 |