Eriks
LAYHER

LAYHER Interrupteur manométrique type 412 ouvrer 1-10bar

  • ERIKS:14890548
  • Fabricant:7613288196643
Image 1
Pour air, huile hydraulique, émulsions d'huile et eau. Réglable sous pression. Eléments de commutation contact argenté. Connexion électrique fiche plate 2 x 6.3 x 0.8
Ajouter à la liste

30.00 CHF/ Unitéhors TVA

32.43 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 09.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

30.00 CHF

-

3+

29.20 CHF

2.67%

5+

26.95 CHF

10.17%

10+

25.60 CHF

14.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
LAYHER
Série
412
Plage de réglage
de 1 jusqu'à 10
Unité de pression de plage de réglage
bar
Différentiel de commutation réglable
Oui
Plage de différence d'enclenchement
10% - 15
Pression max.
10 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
20 bar
Raccordement au process
Fileté (BSPP)
Dimension du raccordement process
1/4" (8)
Exécution capteur/palpeur
Membrane à ressort
Matériau du capteur
Caoutchouc nitrile
Capacité de coupure
2A / 100VA
Tension d'alimentation
42V
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Fréquence de commutation
200/min
Fréquence nominal de l'horloge
< 100 Hz
Durée de vie électrique (contacts de commande)
10,000,000