30.00 CHF/ Unitéhors TVA
32.43 CHFTVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 30.00 CHF | - |
3+ | 29.20 CHF | 2.67% |
5+ | 26.95 CHF | 10.17% |
10+ | 25.60 CHF | 14.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | LAYHER |
Série | 411 |
Plage de réglage | de 1 jusqu'à 10 |
Unité de pression de plage de réglage | bar |
Différentiel de commutation réglable | Oui |
Plage de différence d'enclenchement | 10% - 15 |
Pression max. | 10 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 20 bar |
Raccordement au process | Fileté (BSPP) |
Dimension du raccordement process | 1/4" (8) |
Exécution capteur/palpeur | Membrane à ressort |
Matériau du capteur | Caoutchouc nitrile |
Capacité de coupure | 2A / 100VA |
Classe de protection (Valeur IP) | IP65 |
Fréquence de commutation | 200/min |
Fréquence nominal de l'horloge | < 100 Hz |
Durée de vie électrique (contacts de commande) | 10,000,000 |