Eriks
LAYHER

LAYHER Interrupteur manométrique typ 600 10-70bar

  • ERIKS:14887755
  • Fabricant:7613288103603
Image 1
Pour air et huile hydraulique. Elements de communication microswitch, contact argenté. Connexion électrique corps femelle PG9 DIN 43650.

Indication d'application
Réglabe sous pression. L'interrupteur manométrique ne doit pas servir comme unique coupe-circuit entre un appareil et le réseau électrique. Pour les connexions aux circuits à courant continu inductif (aimants), nous vous prions d'intercaler un dispositif pare-étincelle.

Instructions de montage
Fixation sur filetage extérieur.
Ajouter à la liste

102.35 CHF/ Unitéhors TVA

110.64 CHFTVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

102.35 CHF

-

3+

99.25 CHF

3.03%

5+

92.15 CHF

9.97%

10+

87.05 CHF

14.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
LAYHER
Série
600
Plage de réglage
de 10 jusqu'à 70
Unité de pression de plage de réglage
bar
Différentiel de commutation réglable
Oui
Plage de différence d'enclenchement
15% - 25
Pression max.
70 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
120 bar
Raccordement au process
Fileté (BSPP)
Dimension du raccordement process
1/4" (8)
Exécution capteur/palpeur
Membrane à ressort
Matériau du capteur
NBR
Tension d'alimentation
250V
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Fréquence de commutation
200/min
Fréquence nominal de l'horloge
< 100 Hz
Durée de vie électrique (contacts de commande)
10,000,000