Eriks
LAYHER

LAYHER Interrupteur manométrique ouvrer type 431/432 10-70bar

  • ERIKS:14890550
  • Fabricant:7613288196629
Image 1
Pour air et huile hydraulique. Réglable sous pression. Eléments de commutation contact argenté. Connexion électrique fiche plate 2 x 6.3 x 0.8

Instructions de montage
Fixation sur filetage extérieur.
Ajouter à la liste

41.25 CHF/ Unitéhors TVA

44.59 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 09.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

41.25 CHF

-

3+

40.00 CHF

3.03%

5+

37.10 CHF

10.06%

10+

34.95 CHF

15.27%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
LAYHER
Série
431/432
Plage de réglage
de 10 jusqu'à 70
Unité de pression de plage de réglage
bar
Différentiel de commutation réglable
Oui
Plage de différence d'enclenchement
10% - 15
Pression max.
70 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
120 bar
Raccordement au process
Fileté (BSPP)
Dimension du raccordement process
1/4" (8)
Exécution capteur/palpeur
Piston à ressort
Matériau du capteur
Acier zingué
Joint
TPE
Capacité de coupure
2A / 100VA
Tension d'alimentation
42V
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Fréquence de commutation
200/min
Fréquence nominal de l'horloge
< 100 Hz
Durée de vie électrique (contacts de commande)
10,000,000