Eriks
L.C.

L.C. Vannes modulaires DN6 réducteur de pression débit nominal 40 l/min

  • ERIKS:14885351
  • Fabricant:7613288152656
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

402.30 CHF/ Unitéhors TVA

434.89 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

402.30 CHF

-

3+

390.05 CHF

3.04%

5+

362.05 CHF

10.00%

10+

341.95 CHF

15.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
L.C.
Type
LC1-VRPM/P 1V
Modèle
Réducteur de pression CETOP 3
Pression de service maximum
180 bar
Débit
40 l/min