



374.85 CHF/ Unitéhors TVA
405.21 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.02.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 374.85 CHF | - |
3+ | 363.40 CHF | 3.05% |
5+ | 337.30 CHF | 10.02% |
10+ | 318.65 CHF | 14.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | L.C. |
Type | LC04-VRPM/P 2F |
Modèle | Réducteur de pression CETOP 2 |
Pression de service maximum | 210 bar |
Débit | 10 l/min |