
281.65 CHF/ Unitéhors TVA
304.46 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 11.03.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 281.65 CHF | - |
3+ | 273.15 CHF | 3.02% |
5+ | 253.50 CHF | 9.99% |
10+ | 239.35 CHF | 15.02% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | L.C. |
Série | LC0 |
Type | LC0.4Z-E2-24DC-1 |
Taille | CETOP 2 |
Pression de service maximum | 300 bar |
Flux d'huile maximale | 15 l/min |
Type | LC0.4Z-E2-24DC-1 |