
344.35 CHF/ Unitéhors TVA
372.24 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 11.03.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 344.35 CHF | - |
3+ | 333.90 CHF | 3.03% |
5+ | 309.85 CHF | 10.02% |
10+ | 292.65 CHF | 15.01% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | L.C. |
Série | LC0 |
Type | LC0.4Z-A2-24DC-1 |
Taille | CETOP 2 |
Pression de service maximum | 300 bar |
Flux d'huile maximale | 15 l/min |
Type | LC0.4Z-A2-24DC-1 |