
210.10 CHF/ Unitéhors TVA
227.12 CHFTVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 210.10 CHF | - |
3+ | 203.70 CHF | 3.05% |
5+ | 189.05 CHF | 10.02% |
10+ | 178.60 CHF | 14.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | L.C. |
Série | LC0 |
Type | LC0.4Z-A11C-24DC-1 |
Taille | CETOP 2 |
Pression de service maximum | 300 bar |
Flux d'huile maximale | 15 l/min |
Type | LC0.4Z-A11C-24DC-1 |