Eriks
L.C.

L.C. Electrovannes DN16 LC 3.5-A2 24V

  • ERIKS:14886730
  • Fabricant:7613288122123
Image 1
Manipulation eléctirquement, commande piloté.
Ajouter à la liste

1'109.95 CHF/ Unitéhors TVA

1'199.86 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1'109.95 CHF

-

3+

1'076.65 CHF

3.00%

5+

999.00 CHF

10.00%

10+

943.50 CHF

15.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
L.C.
Série
LC3.5
Type
LC 3.5-A2 24V
Taille
CETOP 7
Pression de service maximum
250 bar
Flux d'huile maximale
210 l/min
Type
LC 3.5-A2 24V