
464.25 CHF/ Unitéhors TVA
501.85 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 04.03.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 464.25 CHF | - |
3+ | 450.55 CHF | 2.95% |
5+ | 417.85 CHF | 9.99% |
10+ | 394.75 CHF | 14.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | L.C. |
Série | LC2 |
Type | LC2-DZ-C2-24V |
Taille | CETOP 5 |
Pression de service maximum | 250 bar |
Flux d'huile maximale | 90 l/min |
Type | LC2-C2-24V |