
687.60 CHF/ Unitéhors TVA
743.30 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 04.03.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 687.60 CHF | - |
3+ | 666.90 CHF | 3.01% |
5+ | 618.75 CHF | 10.01% |
10+ | 584.30 CHF | 15.02% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | L.C. |
Série | LC1 |
Type | LC1XS-C2/24V |
Taille | CETOP 3 |
Pression de service maximum | 250 bar |
Flux d'huile maximale | 50 l/min |
Type | LC1XS-C2/24V |