
287.70 CHF/ Unitéhors TVA
311.00 CHFTVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 287.70 CHF | - |
3+ | 279.00 CHF | 3.02% |
5+ | 259.05 CHF | 9.96% |
10+ | 244.60 CHF | 14.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | L.C. |
Série | LC1 |
Type | LC1-DZ-B2/12CC-1 |
Taille | CETOP 3 |
Pression de service maximum | 250 bar |
Flux d'huile maximale | 50 l/min |
Type | LC1-DZ-B2-12DC-1 |