
324.65 CHF/ Unitéhors TVA
350.95 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 04.03.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 324.65 CHF | - |
3+ | 314.95 CHF | 2.99% |
5+ | 292.25 CHF | 9.98% |
10+ | 275.95 CHF | 15.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | L.C. |
Série | LC1 |
Type | LC1-DZ-A2/24CC-1 |
Taille | CETOP 3 |
Pression de service maximum | 250 bar |
Flux d'huile maximale | 50 l/min |
Type | LC1-DZ-A2-24DC-1 |