
212.55 CHF/ Unitéhors TVA
229.77 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 04.03.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 212.55 CHF | - |
3+ | 206.05 CHF | 3.06% |
5+ | 191.25 CHF | 10.02% |
10+ | 180.60 CHF | 15.03% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | L.C. |
Série | LC1 |
Type | LC1-AZ-A11C/230CA-1 |
Taille | CETOP 3 |
Pression de service maximum | 250 bar |
Flux d'huile maximale | 50 l/min |
Type | LC1-AZ-A11C-230AC-1 |