
485.80 CHF/ Unitéhors TVA
525.15 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 04.03.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 485.80 CHF | - |
3+ | 471.20 CHF | 3.01% |
5+ | 437.20 CHF | 10.00% |
10+ | 412.95 CHF | 15.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | L.C. |
Série | LC2 |
Type | LC2-A2-220-50V |
Taille | CETOP 5 |
Pression de service maximum | 250 bar |
Flux d'huile maximale | 90 l/min |
Type | LC2-A2-220V50HZ |