Eriks
KUKKO

KUKKO Vérin hydraulique auxiliaire taille 1 pour extracteur

  • ERIKS:14909743
Image 1
Modèle : modèle peu encombrant. Corps en acier avec mécanisme hydraulique à mécanisme de repositionnement automatique intégré.
Applications : pour éviter les surcharges, les vérins auxiliaires ne doivent être montés qu'avec des extracteurs à partir de la taille 3. On augmente ainsi la puissance de la pression ce qui permet d'extraire facilement même les pièces les plus grippées.
Légère rotation en arrière du burin casse-écrous hors des écrous déformés ou cassés. Le burin ne reste pas coincé dans l'écrou.
Ajouter à la liste

203.05 CHF/ Unitéhors TVA

219.50 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KUKKO