Eriks
KUKKO

KUKKO Potence pour extracteur à prise intérieure taille 1

  • ERIKS:23085231
  • Fabricant:4021176012228
Image 1
Modèle : potence stable avec poignée en T et griffes monoblocs.
Application : pour une utilisation avec un extracteur à prise intérieure (réf. 6922). Pour relier la potence à l’extracteur à prise intérieure, on visse la vis de la potence dans l’écrou de serrage de l’extracteur à prise intérieure.
Livraison avec réducteur vissé
Pour extracteurs à prise intérieure 21-0 et 21-02, avec réducteur
Pour extracteurs à prise intérieure 21-1 et 21-5, sans réducteur
Ajouter à la liste

79.00 CHF/ Unitéhors TVA

85.40 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KUKKO
Poids
690 g