Eriks
KUKKO

KUKKO Extracteur à prise intérieure taille 01

  • ERIKS:14909745
Image 1
Modèle : avec mors en deux parties et pièce d'écartement.
Applications : pour extraire les roulements à billes, les bagues extérieures de roulements à billes et les coussinets. L’excellent effet de serrage permet de saisir et d’extraire même les paliers montés à ras des parois arrière. Pour une utilisation avec une potence pour extracteur à prise intérieure (réf. 6923).
Ajouter à la liste

71.00 CHF/ Unitéhors TVA

76.75 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KUKKO
Envergure
8-12 mm
Profondeur de serrage
14 mm
Nombre de bras
2