Eriks
KTR

KTR Moyeu à frette de serrage, Rotex GS Série, Type 24, Acier, 55mm Diamètre extérieur, 75Nm Couple max, 28mm Alésage, 26.2mm Moyeu LG

  • ERIKS:13204475
Image 1
Ajouter à la liste

173.95 CHF/ Unitéhors TVA

188.04 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KTR
Série
Rotex GS
Type
ROTEX GS 24 ST
Série
Rotex GS
Type
ROTEX GS 24 ST
Type
Moyeu
Diamètre de tige
28 mm
Alésage
28 mm
Alésage (min/max.)
8-32 mm
Alésage maximum
35 mm
Longueur
78 mm
Longueur du moyeu
26.2 mm
Plage de couple
60-75 Nm
Couple maximum
75 Nm
Diamètre extérieur
55 mm
Couple max. à la pression de pointe
75 Nm
Vitesse de rotation max.
26000 rpm
Matériau
Acier
Qualité de matériaux
ST-H
Méthode de fixation
Vis de serrage M5
Gamme de température d'emploi
de -50 jusqu'à 120
Poids
0.399 kg
Version
6.0
Taille
24
Standard
DIN EN ISO 4762
A
3 mm
E
18 mm
L
78 mm
L1
8.2 mm
L2
30 mm
L3
22 mm
M
5 mm
s
2 mm
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 20.11.2026
Contactez-nous

45.10 CHF/ Unitéhors TVA

48.75 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

27.70 CHF/ Unitéhors TVA

29.94 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

38.95 CHF/ Unitéhors TVA

42.10 CHFTVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026