

91.00 CHF/ Unitéhors TVA
98.37 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KTR |
Série | Rotex GS |
Série | Rotex GS |
Type | Moyeu |
Alésage | 24 mm |
Alésage (min/max.) | 8-28 mm |
Alésage maximum | 28 mm |
Longueur du moyeu | 48 mm |
Plage de couple | 35 - 75 Nm |
Diamètre extérieur | 55 mm |
Vitesse de rotation max. | 6,950 rpm |
Matériau | Aluminium |
Qualité de matériaux | AI-H |
Méthode de fixation | Vis de serrage M5 |
Version | Enoche double, sans rainure de clavette |
Taille | 24 |