

75.35 CHF/ Unitéhors TVA
81.45 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KTR |
Série | Rotex GS |
Série | Rotex GS |
Type | Moyeu |
Alésage | 16 mm |
Alésage (min/max.) | 6-24 mm |
Alésage maximum | 24 mm |
Longueur du moyeu | 41 mm |
Plage de couple | 6 - 26 Nm |
Diamètre extérieur | 40 mm |
Vitesse de rotation max. | 9,550 rpm |
Matériau | Aluminium |
Qualité de matériaux | AI-H |
Méthode de fixation | Vis de serrage M5 |
Version | Enoche double, sans rainure de clavette |
Taille | 19 |
99.30 CHF/ Unitéhors TVA
107.34 CHFTVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026