

Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KTR |
Série | Rotex GS |
Série | Rotex GS |
Type | Moyeu |
Alésage | 6 mm |
Alésage (min/max.) | 5-16 mm |
Alésage maximum | 16 mm |
Longueur du moyeu | 24 mm |
Plage de couple | 4 - 16 Nm |
Diamètre extérieur | 30 mm |
Matériau | Aluminium |
Qualité de matériaux | AI-H |
Méthode de fixation | Vis de serrage M4 |
Version | Sans rainure de clavette, sans vis de blocage |
Taille | 14 |
187.35 CHF/ Unitéhors TVA
202.53 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 20.11.2026