

Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KTR |
Série | Rotex GS |
Série | Rotex GS |
Type | Moyeu |
Alésage | 5 mm |
Matériau | Aluminium |
Version | Enoche axial, sans rainure de clavette |
Taille | 12 |