

Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KTR |
Série | Rotex GS |
Série | Rotex GS |
Type | Moyeu |
Alésage | 8 mm |
Alésage (min/max.) | 4-11 mm |
Alésage maximum | 11 mm |
Longueur du moyeu | 20 mm |
Plage de couple | 1,8 - 6 Nm |
Diamètre extérieur | 20 mm |
Matériau | Aluminium |
Qualité de matériaux | AI-H |
Méthode de fixation | Vis de serrage M4 |
Version | Sans rainure de clavette, sans vis de blocage |
Taille | 9 |
29.45 CHF/ Unitéhors TVA
31.84 CHFTVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026