Eriks
KTR

KTR ROTEX GS 09 AL-H Moyeu forme 1.1 sans rainure de clavette avec vis de fixation alésage Ø5H7

  • ERIKS:23560398
Image 1
Ajouter à la liste

19.65 CHF/ Unitéhors TVA

21.24 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KTR
Série
Rotex GS
Série
Rotex GS
Type
Moyeu
Alésage
5 mm
Alésage (min/max.)
4-11 mm
Alésage maximum
11 mm
Longueur du moyeu
20 mm
Plage de couple
1,8 - 6 Nm
Diamètre extérieur
20 mm
Vitesse de rotation max.
23,800 rpm
Matériau
Aluminium
Qualité de matériaux
AI-H
Méthode de fixation
Vis de serrage M4
Version
Sans rainure de clavette, avec vis de blocage
Taille
9
Pièces détachées et accessoires

6.65 CHF/ Unitéhors TVA

7.19 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

29.45 CHF/ Unitéhors TVA

31.84 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

15.35 CHF/ Unitéhors TVA

16.59 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

5.70 CHF/ Unitéhors TVA

6.16 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026