Eriks
KTR

KTR ROTEX 75 ST Moyeu type 1.0 alésage Ø80H7 rainure DIN6885/1-JS9 forme 1

  • ERIKS:24204324
Image 1
Ajouter à la liste

386.85 CHF/ Unitéhors TVA

418.18 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 05.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KTR
Série
Rotex
Série
Rotex
Type
Moyeu
Alésage
80 mm
Alésage (min/max.)
0-95 mm
Alésage maximum
95 mm
Longueur du moyeu
125 mm
Plage de couple
1280 - 2400 Nm
Diamètre extérieur
160 mm
Vitesse de rotation max.
4,750 rpm
Matériau
Acier
Méthode de fixation
Vis de serrage M10
Version
Partie 1
Taille
75
Pièces détachées et accessoires

163.30 CHF/ Unitéhors TVA

176.53 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 05.11.2026

101.35 CHF/ Unitéhors TVA

109.56 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 05.11.2026

122.10 CHF/ Unitéhors TVA

131.99 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 05.11.2026