

236.80 CHF/ Unitéhors TVA
255.98 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KTR |
Série | Rotex |
Série | Rotex |
Type | Moyeu |
Alésage | 60 mm |
Alésage (min/max.) | 22-70 mm |
Alésage maximum | 70 mm |
Longueur du moyeu | 110 mm |
Plage de couple | 625 - 1175 Nm |
Diamètre extérieur | 135 mm |
Vitesse de rotation max. | 5,550 rpm |
Matériau | Fonte |
Qualité de matériaux | EN-GJL-250 |
Méthode de fixation | Vis de serrage M10 |
Version | Partie 1 |
Taille | 65 |
126.15 CHF/ Unitéhors TVA
136.37 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.202668.65 CHF/ Unitéhors TVA
74.21 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.202668.65 CHF/ Unitéhors TVA
74.21 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026