

133.75 CHF/ Unitéhors TVA
144.58 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KTR |
Série | Rotex |
Série | Rotex |
Type | Moyeu |
Alésage | 18 mm |
Alésage (min/max.) | 20-60 mm |
Alésage maximum | 60 mm |
Longueur du moyeu | 95 mm |
Plage de couple | 410 - 825 Nm |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Vitesse de rotation max. | 5,550 rpm |
Matériau | Fonte |
Qualité de matériaux | EN-GJL-250 |
Méthode de fixation | Vis de serrage M10 |
Version | Partie 1 |
Taille | 55 |
71.60 CHF/ Unitéhors TVA
77.40 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.11.202641.40 CHF/ Unitéhors TVA
44.75 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.11.202641.40 CHF/ Unitéhors TVA
44.75 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.11.2026