

186.05 CHF/ Unitéhors TVA
201.12 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KTR |
Série | Rotex |
Série | Rotex |
Type | Moyeu |
Alésage | 55 mm |
Matériau | Acier |
Version | Partie 1 |
Taille | 42 |