

223.15 CHF/ Unitéhors TVA
241.23 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KTR |
Série | Rotex |
Série | Rotex |
Type | Moyeu |
Plage de couple | 265 - 560 Nm |
Diamètre extérieur | 95 mm |
Vitesse de rotation max. | 8,000 rpm |
Matériau | Acier |
Version | Partie 1a |
Taille | 42 |
27.35 CHF/ Unitéhors TVA
29.57 CHFTVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026