Eriks
KTR

KTR ROTEX 42 GG Moyeu type 1.0 alésage Ø 55H7 rainure DIN6885/1-JS9 forme 1b

  • ERIKS:23559801
Image 1
Ajouter à la liste

168.65 CHF/ Unitéhors TVA

182.31 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 05.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KTR
Série
Rotex
Série
Rotex
Type
Moyeu
Alésage
55 mm
Alésage (min/max.)
14-55 mm
Alésage maximum
55 mm
Longueur du moyeu
101 mm
Plage de couple
265 - 560 Nm
Diamètre extérieur
95 mm
Vitesse de rotation max.
8,300 rpm
Matériau
Fonte
Qualité de matériaux
EN-GJL-250
Méthode de fixation
Vis de serrage M8
Version
Partie 1b
Taille
42
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 05.11.2026
Contactez-nous

27.35 CHF/ Unitéhors TVA

29.57 CHFTVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 05.11.2026
Contactez-nous