

153.00 CHF/ Unitéhors TVA
165.39 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KTR |
Série | Rotex |
Série | Rotex |
Type | Moyeu |
Alésage (min/max.) | 14-55 mm |
Alésage maximum | 55 mm |
Longueur du moyeu | 101 mm |
Plage de couple | 265 - 560 Nm |
Diamètre extérieur | 95 mm |
Vitesse de rotation max. | 8,300 rpm |
Matériau | Fonte |
Qualité de matériaux | EN-GJL-250 |
Méthode de fixation | Vis de serrage M8 |
Version | Partie 1b |
Taille | 42 |
27.35 CHF/ Unitéhors TVA
29.57 CHFTVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026