

106.35 CHF/ Unitéhors TVA
114.96 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KTR |
Série | Rotex |
Série | Rotex |
Type | Moyeu |
Alésage | 25 mm |
Longueur du moyeu | 76 mm |
Plage de couple | 265 - 450 Nm |
Diamètre extérieur | 95 mm |
Matériau | Aluminium |
Méthode de fixation | Vis de serrage M8 |
Version | Partie 1a |
Taille | 42 |