

120.20 CHF/ Unitéhors TVA
129.94 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KTR |
Série | Rotex |
Série | Rotex |
Type | Moyeu |
Alésage | 38 mm |
Alésage (min/max.) | 0-48 mm |
Alésage maximum | 48 mm |
Longueur du moyeu | 69 mm |
Plage de couple | 190 - 405 Nm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Vitesse de rotation max. | 9,500 rpm |
Matériau | Acier |
Méthode de fixation | Vis de serrage M8 |
Version | Partie 1 |
Taille | 38 |