

110.85 CHF/ Unitéhors TVA
119.83 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KTR |
Série | Rotex |
Série | Rotex |
Type | Moyeu |
Alésage (min/max.) | 0-48 mm |
Alésage maximum | 48 mm |
Longueur du moyeu | 69 mm |
Plage de couple | 190 - 405 Nm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Vitesse de rotation max. | 9,500 rpm |
Matériau | Acier |
Méthode de fixation | Vis de serrage M8 |
Version | Partie 1 |
Taille | 38 |
18.50 CHF/ Unitéhors TVA
20.00 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.11.202618.50 CHF/ Unitéhors TVA
20.00 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.11.202630.75 CHF/ Unitéhors TVA
33.24 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.11.2026