Eriks
KTR

KTR ROTEX 38 GG Moyeu type 1.0 alésage Ø42H7 rainure DIN6885/1-JS9 forme 1b

  • ERIKS:23559743
Image 1
Ajouter à la liste

130.70 CHF/ Unitéhors TVA

141.29 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 05.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KTR
Série
Rotex
Série
Rotex
Type
Moyeu
Alésage
42 mm
Alésage (min/max.)
12-48 mm
Alésage maximum
48 mm
Longueur du moyeu
94 mm
Plage de couple
190 - 405 Nm
Diamètre extérieur
80 mm
Vitesse de rotation max.
8,300 rpm
Matériau
Fonte
Qualité de matériaux
EN-GJL-250
Méthode de fixation
Vis de serrage M8
Version
Partie 1b
Taille
38
Pièces détachées et accessoires

30.75 CHF/ Unitéhors TVA

33.24 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 05.11.2026

18.50 CHF/ Unitéhors TVA

20.00 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 05.11.2026

18.50 CHF/ Unitéhors TVA

20.00 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 05.11.2026