

58.40 CHF/ Unitéhors TVA
63.13 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KTR |
Série | Rotex |
Série | Rotex |
Type | Moyeu |
Alésage | 22.22 mm |
Alésage (min/max.) | 0-40 mm |
Alésage maximum | 40 mm |
Longueur du moyeu | 55 mm |
Plage de couple | 95 - 200 Nm |
Diamètre extérieur | 65 mm |
Vitesse de rotation max. | 11,500 rpm |
Matériau | Acier |
Méthode de fixation | Vis de serrage M8 |
Version | Partie 1a |
Taille | 28 |
10.75 CHF/ Unitéhors TVA
11.62 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.202616.95 CHF/ Unitéhors TVA
18.32 CHFTVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10.11.202610.75 CHF/ Unitéhors TVA
11.62 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026