Eriks
KTR

KTR ROTEX 28 ST Moyeu type 1.0 alésage Ø20H7 rainure DIN6885/1-JS9 forme 1a

  • ERIKS:23559654
Image 1
Ajouter à la liste

58.40 CHF/ Unitéhors TVA

63.13 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 05.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KTR
Série
Rotex
Série
Rotex
Type
Moyeu
Alésage
20 mm
Alésage (min/max.)
0-40 mm
Alésage maximum
40 mm
Longueur du moyeu
55 mm
Plage de couple
95 - 200 Nm
Diamètre extérieur
65 mm
Vitesse de rotation max.
11,500 rpm
Matériau
Acier
Méthode de fixation
Vis de serrage M8
Version
Partie 1a
Taille
28
Pièces détachées et accessoires

16.95 CHF/ Unitéhors TVA

18.32 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026

10.75 CHF/ Unitéhors TVA

11.62 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 04.11.2026

10.75 CHF/ Unitéhors TVA

11.62 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 05.11.2026