Eriks
KTR

KTR Moyeu, Rotex Série, Type 28 SS, Acier inoxydable 303, 65mm Diamètre extérieur, 200Nm Couple max, 50mm Moyeu LG

  • ERIKS:12529154
Image 1
Ajouter à la liste

300.20 CHF/ Unitéhors TVA

324.52 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KTR
Série
Rotex
Type
Rotex 28 SS
Série
Rotex
Type
Rotex 28 SS
Type
Moyeu
Alésage (min/max.)
0-40 mm
Alésage maximum
40 mm
Longueur
90 mm
Longueur du moyeu
50 mm
Plage de couple
95-200 Nm
Couple maximum
200 Nm
Diamètre extérieur
65 mm
Couple max. à la pression de pointe
200 Nm
Vitesse de rotation max.
10000 rpm
Désalignement parallèle
0.25
Désalignement angulaire
0.9
Matériau
Acier inoxydable 303 (1.4305)
Méthode de fixation
Vis de serrage M8
Gamme de température d'emploi
de -40 jusqu'à 120
Poids
0.97 kg
Version
Partie 1a
Taille
28
Standard
DIN 6885
E
20 mm
G
8 mm
L
90 mm
L1
30 mm
L2
30 mm
s
2.5 mm
Pièces détachées et accessoires

16.95 CHF/ Unitéhors TVA

18.32 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

10.75 CHF/ Unitéhors TVA

11.62 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

10.75 CHF/ Unitéhors TVA

11.62 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026