

46.95 CHF/ Unitéhors TVA
50.75 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KTR |
Série | Rotex |
Série | Rotex |
Type | Moyeu |
Alésage | 28 mm |
Alésage (min/max.) | 0-35 mm |
Alésage maximum | 35 mm |
Longueur du moyeu | 48 mm |
Plage de couple | 35 - 75 Nm |
Diamètre extérieur | 55 mm |
Vitesse de rotation max. | 13,800 rpm |
Matériau | Acier |
Méthode de fixation | Vis de serrage M5 |
Version | Partie 1a |
Taille | 24 |
13.45 CHF/ Unitéhors TVA
14.54 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.20268.40 CHF/ Unitéhors TVA
9.08 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026