Eriks
KTR

KTR ROTEX 24 ALU Moyeu type 1.0 alésage Ø14H7 rainure DIN6885/1-JS9 forme 1

  • ERIKS:23559624
Image 1
Ajouter à la liste

35.20 CHF/ Unitéhors TVA

38.05 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 05.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KTR
Série
Rotex
Série
Rotex
Type
Moyeu
Alésage
14 mm
Alésage maximum
28 mm
Longueur du moyeu
48 mm
Plage de couple
35 - 60 Nm
Diamètre extérieur
55 mm
Matériau
Aluminium
Méthode de fixation
Vis de serrage M5
Version
Partie 1
Taille
24
Pièces détachées et accessoires

13.45 CHF/ Unitéhors TVA

14.54 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 05.11.2026

8.40 CHF/ Unitéhors TVA

9.08 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 05.11.2026
Non disponible en ligne
1 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026
Contactez-nous