

33.90 CHF/ Unitéhors TVA
36.65 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KTR |
Série | Rotex |
Série | Rotex |
Type | Moyeu |
Alésage maximum | 28 mm |
Longueur du moyeu | 48 mm |
Plage de couple | 35 - 60 Nm |
Diamètre extérieur | 55 mm |
Matériau | Aluminium |
Méthode de fixation | Vis de serrage M5 |
Version | Partie 1 |
Taille | 24 |