

35.20 CHF/ Unitéhors TVA
38.05 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KTR |
Série | Rotex |
Série | Rotex |
Type | Moyeu |
Alésage | 24 mm |
Alésage (min/max.) | 0-25 mm |
Alésage maximum | 25 mm |
Longueur du moyeu | 41 mm |
Plage de couple | 10 - 21 Nm |
Diamètre extérieur | 40 mm |
Vitesse de rotation max. | 190,000 rpm |
Matériau | Acier |
Méthode de fixation | Vis de serrage M5 |
Version | Partie 1a |
Taille | 19 |
6.85 CHF/ Unitéhors TVA
7.40 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.20266.85 CHF/ Unitéhors TVA
7.40 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.202610.80 CHF/ Unitéhors TVA
11.67 CHFTVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026