116.70 CHF/ Unitéhors TVA
126.15 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 116.70 CHF | - |
5+ | 93.35 CHF | 20.01% |
10+ | 81.75 CHF | 29.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KTR |
Série | Rotex GS |
Type | Elément élastique |
Taille | 65 |
Couleur | Rouge |
Dureté | 98 Shore A |
Matériau | PUR |
Température de fonctionnement | de -30 jusqu'à 90 °C |
Température d'eploitation à court terme | de -40 jusqu'à 120 °C |
Couple nominal continue | 940 Nm |