53.60 CHF/ Unitéhors TVA
57.94 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 53.60 CHF | - |
5+ | 42.90 CHF | 19.96% |
10+ | 37.55 CHF | 29.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KTR |
Série | Rotex GS |
Type | Elément élastique |
Taille | 48 |
Couleur | Rouge |
Dureté | 98 Shore A |
Matériau | PUR |
Température de fonctionnement | de -30 jusqu'à 90 °C |
Température d'eploitation à court terme | de -40 jusqu'à 120 °C |
Couple nominal continue | 525 Nm |