140.30 CHF/ Unitéhors TVA
151.66 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 140.30 CHF | - |
5+ | 112.30 CHF | 19.96% |
10+ | 98.25 CHF | 29.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KTR |
Série | Rotex GS |
Type | Elément élastique |
Taille | 28 |
Couleur | Jaune |
Dureté | 92 Shore A |
Matériau | PUR |
Température de fonctionnement | de -40 jusqu'à 90 °C |
Température d'eploitation à court terme | de -50 jusqu'à 120 °C |
Couple nominal continue | 95 Nm |