162.20 CHF/ Unitéhors TVA
175.34 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KTR |
Série | Bowex |
Série | Bowex |
Type | Moyeu |
Alésage (min/max.) | 18-42 mm |
Alésage maximum | 42 mm |
Longueur du moyeu | 44 mm |
Plage de couple | 50 - 300 Nm |
Couple nominal continue | 100 Nm |
Couple maximum | 300 Nm |
Diamètre extérieur | 92 mm |
Couple max. à la pression de pointe | 50 Nm |
Vitesse de rotation max. | 6,000 rpm |
Matériau | Acier |
Méthode de fixation | Vis de serrage M8 |
Poids | 0.68 kg |
Version | M |
Taille | 42 |